• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Strumento idraulico-pneumatico per inserti filettati FireFox®, Modello: 1

Codice art.: 770515 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa 7,5 mm
Forza di inserimento regolabile, massimo a 5 bar 12.000 N
Consumo di aria per ogni posa (in base alla filettatura) max. 2 l
Raccordo tubo 6 mm
Raccordo tubo 1/4 pollici
Per dadi per inserti filettati in qualsiasi materiale M3 − M6
Per dadi per inserti filettati acciaio / alluminio M3 − M6
Peso 1,96 kg
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770515 1
EAN / GTIN 4007081920841
Codice del produttore 1458198
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Esecuzione:

Pressione di esercizio 5−7 bar. Inserimento automatico appena il dado per rivetti ciechi viene applicato al mandrino filettato con una leggera pressione. Lavorazione molto efficace grazie ad una trapanatura veloce e a una posa rapidissima.

Fornitura:

2 chiavi di montaggio SW 24 / 27, 1 giraviti per viti a testa esagonale SW 4, 1 bottiglia di olio idraulico da 100 ml, 1 contenitore per il rabbocco dell’olio.
Bocca e mandrino filettato M3, M4, M5, M6.

Nota:

Bocche di ricambio disponibili al n. art. 770516.
Per rivetti ciechi da M3 a M6 di tutti i materiali, eccetto M6 in acciaio legato.

Download & documenti

Prodotti correlati