Cesoia per lamiera, taglio per varie forme impugnatura bicomponente, a taglio diritto, Lunghezza complessiva: 240mm

Codice art.: 767030 240
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 240 mm
Lunghezza taglienti 40 mm
Tipo di impiego a taglio diritto
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 767030 240
EAN / GTIN 4010220001509
Codice del produttore D16S
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Con microdentatura. Testa della cesoia in acciaio legato (HRC 58 − 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.
Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm; lamiere V2A fino a 1,2 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.