Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 260mm

Codice art.: 765900 260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 260 mm
Lunghezza taglienti 33 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 765900 260
EAN / GTIN 4010220030226
Codice del produttore D29ASS-2
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata, taglienti temprati a induzione. Collegamento a vite regolabile, doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata.
Testa della cesoia in acciaio legato S (HRC 60 – 62) con geometria di taglio ottimizzata senza dentatura per assicurare elevata maneggevolezza e facilità di taglio con uno sforzo ridotto del 25%. Ideale per il taglio sagomato. Manici in lamiera di acciaio, esecuzione nichelata. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.
Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm, lamiere V2A fino a 1,2 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.

Download & documenti

Prodotti correlati