Cesoia per lamiera, tagli circolari acciaio inox, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 761000 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Lunghezza taglienti 42 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 761000 250
EAN / GTIN 4010220020012
Codice del produttore D207-250-H
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici sottili, terminanti a punta, aperti e verniciati normalmente o a immersione.
In acciaio legato, taglienti temprati a induzione (HRC 60), anche per lamiere d’acciaio V2A.

Uso:

Per tagli curvi e tagli corti dritti.

Download & documenti

Prodotti correlati