Martelli combinati, ⌀ Testa della mazza: 27mm

Codice art.: 754890 27
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 27 mm
Dimensione testa del martello 27×27 mm
Serie Ultratec DUO
Lunghezza testa con tasselli 92 mm
Lunghezza complessiva 290 mm
Peso 0,49 kg
Antirimbalzo no
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754890 27
EAN / GTIN 4016134010354
Codice del produttore 5039980027
Produttore/persona responsabile Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Martello da fabbro e mazza combinati, con ulteriori superfici battenti laterali rettificate per lavorare negli spazi più stretti. Testa in acciaio altamente bonificato con inserto intercambiabile in nylon resistente all’usura - durezza Shore circa 68D. Con manico in fibra di vetro “Ultratec”, infrangibile.

Ricambi:

Inserto in nylon n. art. 754895.