Mazza antirimbalzo con tasselli in rame manico in noce americano, ⌀ Testa della mazza: 32mm

Codice art.: 754810 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 32 mm
Serie PB 306 Cu
Lunghezza testa con tasselli 106 mm
Lunghezza manico 295 mm
Lunghezza complessiva 325 mm
Peso 0,75 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Rame
Materiale manico Manico in noce americano
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754810 32
EAN / GTIN 7610733269624
Codice del produttore 306.32 CU

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con cono di supporto e sede per tasselli. Tasselli in rame.
Con manico in noce americano.
Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

Uso:

Per colpi precisi e intensi o per un colpo delicato nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per i tasselli di ricambio vedi n. art. 754760.
Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 754840.

Download & documenti

Prodotti correlati