• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mazza in plastica con tasselli in cellidor, ⌀ Testa della mazza: 40mm

Codice art.: 754500 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 100
⌀ Testa della mazza 40 mm
Serie 100
Lunghezza testa con tasselli 110 mm
Lunghezza manico 320 mm
⌀ Alloggiamento 40 mm
Peso 0,656 kg
Materiale inserto Cellidor giallo, duro
Materiale manico Legno di frassino
Antirimbalzo no
Tasselli combinabili si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754500 40
EAN / GTIN 4013288001177
Codice del produttore 05000025001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in presso-getto di zinco con collarino di rinforzo salvamanico e tasselli antiurto. Con manico per martelli bordato.
Con tasselli resistenti agli urti in cellidor (gialli).

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Inserto di ricambio in cellidor: vedi n. art. 754600; manico di ricambio: vedi n. art. 754400.

Download & documenti

Prodotti correlati