Manico per martelli in frassino con cuneo, Per ⌀ Testa della mazza: 27mm

Codice art.: 754400 27
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza manico 265 mm
Per ⌀ testa 27 mm
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754400 27
EAN / GTIN 4013288102072
Codice del produttore 05258002001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Per:

Martello in plastica n. art. 754200 e 754500.