Mazzuola con inserti in nylon e parte centrale in alluminio, ⌀ Testa della mazza: 22mm

Codice art.: 754160 22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 22 mm
Lunghezza testa con tasselli 73 mm
Lunghezza manico 280 mm
Peso 0,147 kg
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754160 22
EAN / GTIN 4045197680457
Codice del produttore 754160 22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in metallo con manico in noce americano, forma bordata con collarino di rinforzo in nylon e cuneo di sicurezza. I tasselli in nylon, resistenti agli urti e all’usura, sono uniti alla parte centrale mediante un sistema di fissaggio a doppia azione.
Parte centrale in alluminio, nero anodizzato.

Vantaggi:

Parte centrale in alluminio = notevole riduzione del peso. Questo permette di lavorare con grande precisione evitando contemporaneamente di affaticare il polso.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Tassello di ricambio in nylon e manico di ricambio disponibili rispettivamente ai n. art. 754180 e 751650.

Download & documenti

Prodotti correlati