Tassello in gomma dura per mazza SIMPLEX, nero, Per ⌀ Testa della mazza: 40mm

Codice art.: 753500 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 40 mm
Serie SIMPLEX
Peso 65 g
Colore nero
Numero pezzi 1
Durezza medio-duro
Materiale Composizione in gomma
Tipo di prodotto Tassello battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 753500 40
EAN / GTIN 4030618300977
Codice del produttore 3202.040
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Uso:

Tassello in gomma dura rinforzato con fibra di tessuto, durezza ca. 93 Shore, resistente agli oli e all'invecchiamento, utile per assestare colpi di posizionamento in modo delicato.