Manico di ricambio per mazza SIMPLEX, Per ⌀ Corpo: 80Lmm

Codice art.: 753400 80L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SIMPLEX
Lunghezza manico 700 mm
Per ⌀ testa 80 mm
Peso 610 g
Materiale Manico in noce americano
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 753400 80L
EAN / GTIN 4030618301509
Codice del produttore 3244.081
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

In noce americano.

Per:

Mazza SIMPLEX n. art. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.