• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Ascia, Peso senza manico: 1600g

Codice art.: 751120 1600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 1.600 g
Lunghezza manico 800 mm
Tipo di prodotto Ascia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751120 1600
EAN / GTIN 4016134003936
Codice del produttore 0223021600
Produttore/persona responsabile Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Tagliente temprato e rettificato. Manico a piede di porco in frassino.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 752150.

Download & documenti

Prodotti correlati