Martello da fabbro con manico tricomponente, Peso senza manico: 300g

Codice art.: 750450 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 300 g
Lunghezza manico 300 mm
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 750450 300
EAN / GTIN 8024886007375
Codice del produttore 2100/300G
Produttore/persona responsabile OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descrizione

Esecuzione:

Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Con manico tricomponente indistruttibile (anima in acciaio, componenti in poliammide e caucciù), coltello salvamanico saldato e collarino di rinforzo supplementare.
Vantaggio: indistruttibile, ergonomico, antiscivolo, esente da vibrazioni e delicato per le articolazioni.

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.