Martello da fabbro SecuTec® con collarino di rinforzo, Peso senza manico: 300g

Codice art.: 750115 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 300 g
Lunghezza manico 300 mm
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 750115 300
EAN / GTIN 4016671027952
Codice del produttore 0001202-0300
Produttore/persona responsabile Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Descrizione

Esecuzione:

Con manico in noce americano forma bordata, verniciata.
Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Martello di sicurezza SecuTec® con collarino di rinforzo in acciaio fissato con collare e vite per tassello PICARD (i valori di attivazione della testa del martello superano notevolmente i valori di attivazione DIN).

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 751680.

Download & documenti

Prodotti correlati