Bulino automatico a punta, Lunghezza complessiva: 95mm

Codice art.: 749350 95
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 95 mm
⌀ Gambo 11 mm
Forza di percussione minima 20 N
Forza di percussione massima 50 N
Tipo di prodotto Bulini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 749350 95
EAN / GTIN 4049002112737
Codice del produttore 430 229
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo zigrinato con punta temprata intercambiabile e terminale ergonomico per elevata praticità d’utilizzo. La pressione di bulinatura può essere regolata ruotando il terminale.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.