Bulino per meccanica, Lunghezza complessiva: 90mm

Codice art.: 749200 90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 90 mm
⌀ Gambo 8 mm
Durezza punta ca. 59 HRC
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Bulini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Codice del produttore 705.1

Descrizione

Esecuzione:

In tondino d’acciaio; corpo zigrinato. Completamente temprato, lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Qualità speciale, ossia durezza massima possibile (circa 59 HRc) e particolare tenacia.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.