{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Punte D | 1 mm | |
| Lunghezza complessiva L1 | 100 mm | |
| Lunghezza spina L2 | 15 mm | |
| ⌀ Gambo S | 6 mm | |
| Durezza punta | 59 HRC | |
| Esecuzione testa di percussione | Speciale trattamento della testa di percussione | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio extra | |
| Superficie | cromata | |
| Tipo di prodotto | Cacciaspine |
| Codice articolo | 747500 1 | |
| EAN / GTIN | 7610733200467 | |
| Codice del produttore | 715.1 |