Cesoie a cremagliera per cavi, Per ⌀ Cavo: 32mm

Codice art.: 731071 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ cavo 32 mm
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a 240 mm2
Lunghezza complessiva 250 mm
Impugnatura Manici ergonomici in plastica con protezione antiscivolo
Azionamento meccanico, a una mano, principio del cricchetto
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 731071 32
EAN / GTIN 4045197891204
Codice del produttore 731071 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia con ganascia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera (utilizzo con una mano). Nessuno spostamento della ganascia dentata grazie alla doppia guida.
GARANT taglienti e principali parti funzionali bonificati.

Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi in rame e alluminio (anche trefoli); non adatto per cavi leggermente intrecciati. Non utilizzare con filo di acciaio, leghe dure di alluminio, conduttori in rame incruditi.

Materiale:

Lama in acciaio speciale, manici in lamiera di acciaio con impugnature.

Nota:

Con i conduttori singoli, la capacità di taglio è ridotta del 30% circa.

Download & documenti

Prodotti correlati