Cesoia a cremagliera per cavi, Lunghezza complessiva: 570mm

Codice art.: 730500 570
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per conduttore multiplo di ⌀ 26 mm
Per conduttore singolo 100 mm2
Lunghezza complessiva 570 mm
Impugnatura Rivestimenti in plastica
Azionamento meccanico, a due mani
Materiale Manici: tubo di acciaio
Con molla no
Testina intercambiabile
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 730500 570
EAN / GTIN 4012078034333
Codice del produttore K1011
Produttore/persona responsabile Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa con taglienti a falce e trasmissione a leva nella testa della cesoia, manici in acciaio tubolare con impugnature in plastica.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Download & documenti

Prodotti correlati