Cesoia per cavi con manici in bimateriale isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 165mm

Codice art.: 730350 165
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di taglio 50 mm2
Capacità di taglio fino a ⌀ 15 mm
Lunghezza complessiva 165 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Azionamento meccanico, a una mano
Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio
Superficie cromato
Fermo di contrasto
Con molla no
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Codice del produttore 95 16 165
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Manici con elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Manici con rivestimenti multicomponente.
Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato.