{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per sezione del filo | 0,14 mm2 - 6 mm2 | |
| Lunghezza complessiva | 250 mm | |
| Arresto forzato | si | |
| Display digitale | no | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
| Codice articolo | 729540 6,0 | |
| EAN / GTIN | 4003773071594 | |
| Codice del produttore | 97 52 65 A | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |