Pinza di serraggio per capicorda, Modello: PZ2,5

Codice art.: 729440 PZ2,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PZ 2,5
Lunghezza complessiva 160 mm
Per sezione del filo 0,14 mm2 - 2,5 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729440 PZ2,5
EAN / GTIN 4099986027008
Codice del produttore 2903690000
Produttore/persona responsabile Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Serraggio parallelo (escluse Dim. PZ16 e PZ50).