{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Forma del tagliente | Tagliente a prisma | |
| Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
| Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
| Superficie | lucido | |
| Con molla | si | |
| Con vite di regolazione della profondità di spellatura | si | |
| Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
| Codice articolo | 728761 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197888099 | |
| Codice del produttore | 728761 160 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |