Sguainacavi a cricchetto, Modello: ABI1

Codice art.: 728085 ABI1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Tipo di prodotto lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728085 ABI1
EAN / GTIN 8014212515704
Codice del produttore 669700
Produttore/persona responsabile Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.intercable.tools

Descrizione

Esecuzione:

Sguainacavi universale con sistema di serraggio rapido a molla per la rimozione di tutti gli strati isolanti in plastica del cavo con ⌀ da 4,5 mm a 29 mm. Adatto per tipi di isolamento morbidi e duri dei cavi. Affilatura speciale della lama per una rimozione precisa del rivestimento esterno. Possibilità di tagli circolari, longitudinali e a spirale. Profondità di taglio con graduazione compresa fra 0,1 mm e 3 mm, regolabile mediante la manopola (in senso orario).
Grazie alle speciali proprietà di scorrimento della superficie di appoggio, è possibile lavorare facilmente sul cavo.

Vantaggi:

Sguainatura dell’isolamento in qualsiasi punto del cavo.