Pinza a becchi tondi diritti per elettronica, Lunghezza complessiva: 135mm

Codice art.: 727175 135
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 135 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza della testa 10 mm
Lunghezza griffe 20 mm
Tipo di prodotto Pinza a becchi tondi diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 727175 135
EAN / GTIN 4045197976666
Codice del produttore 727175 135
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile lavorata di precisione. Superficie opaca sabbiata con articolazione passante e vite ribassata. Doppia molla per semplicità di utilizzo. Manici rivestiti in bimateriale conduttivo indicato per ESD.
Becchi tondi e lunghi con punte sottili.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, lavorato su CNC, per tolleranze della massima precisione.