Tronchese a tagliente diagonale per elettronica, SFW, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 726670 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: testimone molto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura testimone molto fine
Larghezza della testa 10 mm
Lunghezza tagliente 10 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 1,5 mm
Impugnatura Manici in bimateriale
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (62 − 64 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili lavorato su CNC
Superficie opaca sabbiata
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 726670 125
EAN / GTIN 4062406133689
Codice del produttore 726670 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile lavorata di precisione. Taglienti temprati a induzione (62 − 64 HRC). Superficie in esecuzione antiriflesso, opaca sabbiata con articolazione passante e vite ribassata. Molla doppia intercambiabile per semplicità di utilizzo. Manici rivestiti in bimateriale conduttivo. Indicati per ESD.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili lavorato su CNC per massime tolleranze di precisione.