Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips®, KW, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 726620 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sfaccettatura: Nessun testimone
  • Materiale: Acciaio speciale per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Sfaccettatura Nessun testimone
Materiale Acciaio speciale per utensili
Larghezza della testa 13,5 mm
Lunghezza tagliente 9 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Superficie brunita
Con molla si
Con reggifilo no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 726620 125
EAN / GTIN 4003773035404
Codice del produttore 78 61 125
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, tagliente con sfaccettatura fine. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura.

Uso:

Adatti anche per tagliare cavi in fibra di vetro (cavi in fibra ottica).

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.