Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa ovale, FW, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 726000 140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: FW
  • Materiale: Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfere

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura FW
Materiale Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfere
Larghezza della testa 13 mm
Lunghezza tagliente 12,5 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Forma della testa ovale
Impugnatura Manici in bimateriale
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC)
Superficie brunito nero
Con molla si
Articolazione a vite di precisione regolabile si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 726000 140
EAN / GTIN 7314150103133
Codice del produttore RX 8150
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti rettificati di precisione e temprati a induzione (63 − 65 HRC). Superficie brunita per ridurre i riflessi. Articolazione di precisione regolabile e allineamento ottimale dei taglienti. Manici in bimateriale indicati per ESD, ergonomici.
La molla di richiamo brevettata riduce la resistenza in fase di chiusura del tronchese. In questo modo la forza si concentra sul taglio.

Materiale:

Acciaio ad elevate prestazioni per cuscinetti, forgiato, brunito.