Pinza per anelli di sicurezza piegata a 45°, Modello: J2

Codice art.: 719845 J2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno curvo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello interno curvo
Lunghezza complessiva 180 mm
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ Punta 1,8 mm
Norma simili a norma DIN 5256
Forma delle ganasce piegate a 45°
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie bonderizzata nera
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719845 J2
EAN / GTIN 4045197493200
Codice del produttore 719845 J2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiata in un unico pezzo. Pinza bonderizzata nera, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

Simile a norma DIN 5256.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.