Pinza per anelli di sicurezza, Modello: J5

Codice art.: 719795 J5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno diritto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello interno diritto
Lunghezza complessiva 570 mm
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ 122 mm - 300 mm
⌀ Punta 3,5 mm
Norma DIN 5256 C
Forma C
Forma delle ganasce diritte
Materiale Acciaio laminato
Materiale punta Acciaio speciale per utensili, temprato in bagno d'olio
Superficie termoverniciato nero
Manico con leva di bloccaggio si
Punte intercambiabili si
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719795 J5
EAN / GTIN 4003773024910
Codice del produttore 44 10 J5
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Manici in lamiera di acciaio con leva di bloccaggio.
Con punte di precisione a innesto.
Forma C − becchi diritti.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5256 C e D – per anelli di sicurezza interni.

Download & documenti

Prodotti correlati