{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Lunghezza griffe | 30 mm | |
| Forma delle ganasce | tonda | |
| Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Esecuzione ganasce | lisci all'interno | |
| Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
| Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio | |
| Superficie pinza | cromato | |
| Tipo di prodotto | Pinza a becchi tondi diritti | 
| Codice articolo | 710700 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773033790 | |
| Codice del produttore | 22 06 160 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |