• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Cassetta in lamiera di acciaio “Extra”, Modello: 5/530

Codice art.: 693455 5/530
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 530 mm
Dimensione esterna larghezza 200 mm
Dimensione esterna altezza 200 mm
Esecuzione 5 pz.
Peso 6,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400
Produttore/persona responsabile WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Descrizione

Esecuzione:

Chiusura tramite lucchetto (n. art. 085830 e segg.). Coperchio con cerniera continua passante.
Esecuzione particolarmente resistente, parzialmente in lamiera di acciaio da 0,9 mm.

Verniciatura:

Cassetta arancione e impugnatura termoverniciata grigio antracite.

Download & documenti

Prodotti correlati