{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | BIG Basic Move | |
| Materiale | ABS | |
| Modalità di conservazione dell’utensile | Alloggiamenti | |
| Portata valigetta | 20 kg | |
| Dimensione interna lunghezza | 480 mm | |
| Dimensione interna larghezza | 350 mm | |
| Dimensione interna altezza | 200 mm | |
| Peso | 6,8 kg | |
| Mobile | si | |
| Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
| Codice articolo | 692613 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773057512 | |
| Codice del produttore | 00 21 06 LE | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |