• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Borsa portautensili in tessuto, Modello: 1

Codice art.: 692262 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione esterna lunghezza 320 mm
Dimensione esterna larghezza 210 mm
Dimensione esterna altezza 240 mm
Peso 0,5 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692262 1
EAN / GTIN 4062406595715
Codice del produttore 692262 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Borse portautensili in tessuto di alta qualità: un buon alleato per le attività quotidiane. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Il capiente vano interno e le pratiche tasche esterne offrono ampio spazio e una buona disposizione degli utensili. Con maniglie, chiusura lampo e fondo stabile con protezione antispruzzo e basi di appoggio.
Esterno: 6 tasche esterne per riporre e accedere rapidamente agli utensili.
Interno: grande scomparto principale con 5 tasche interne e 11 alloggiamenti.

Materiale:

In robusto tessuto di poliestere.