Giraviti portainserti per bit con attacco da 1/4 pollice con magnete, ESD, Lunghezza lame: 30mm

Codice art.: 676658 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SwissGrip ESD
Lunghezza lama 30 mm
Attacchi per bit D 6,3
Lunghezza complessiva 135 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Con impugnatura a cricchetto no
Con gambo telescopico no
Inclusi bit no
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676658 30
EAN / GTIN 7610733269419
Codice del produttore 8451.30 M ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo, nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Attacco con magnete permanente di forte adesione.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.
Impugnatura con rivestimento ipoallergenico in elastomero.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.