Giravite portainserti Kraftform Turbo per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 con mandrino a cambio rapido, Attacco esagonale: 6,3

Codice art.: 676390 6,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco esagonale Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 826 T Kraftform Turbo
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Lunghezza complessiva 146 mm
Cappuccio ruotabile no
Con impugnatura a cricchetto no
Con gambo telescopico no
Inclusi bit no
Portabit integrato no
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676390 6,3
EAN / GTIN 4013288214591
Codice del produttore 05057480001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Velocità di avvitatura di quattro volte superiore mediante funzionamento prettamente meccanico, soprattutto in presenza di filettature metriche (senza batteria).
  • Attivazione e disattivazione della funzione Turbo attraverso un semplice pulsante.
  • L’ingranaggio epicicloidale fissabile consente un’avvitatura robusta nonché una facile regolazione micrometrica.
  • Robusta trasmissione in acciaio esente da manutenzione (coppia massima 14 Nm).
  • Attacco a esagono incassato da 1/4 pollice con mandrino a cambio rapido Rapidaptor per bit a norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3.