{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Esterno | 6,3 mm | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Denominazione originale prodotto | 845 | |
| Lunghezza complessiva | 32 mm | |
| Lunghezza codolo | 21 mm | |
| Per foro a partire da | 1,5 mm | |
| Per viti a testa svasata | M3 | |
| Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
| Tipo di prodotto | Svasatori conici |
| Codice articolo | 676311 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4013288118950 | |
| Codice del produttore | 05104660001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |