Maschio in HSS bit, Per filettatura: M3

Codice art.: 676307 M3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Materiale da taglio: HSS
  • Classe di tolleranza: ISO 2 6H
  • Angolo di filetto: 60
  • Utilizzo per tipo di foro: fino a 1×D in caso di foro di passaggio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filettatura M3
Tipo di filettatura M
Materiale da taglio HSS
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Angolo di filetto 60 grado
Utilizzo per tipo di foro fino a 1×D in caso di foro di passaggio
Lunghezza complessiva 33 mm
Lunghezza codolo 14 mm
Passo 0,5 mm
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Bit per maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676307 M3
EAN / GTIN 4013288119070
Codice del produttore 05104666001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.