Set di bit 31 pezzi, Numero pezzi: 31

Codice art.: 675592 31
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.76 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
407 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti a intaglio
Numero pezzi 31
Codificazione cromatica no
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675592 31
EAN / GTIN 4067263264842
Codice del produttore 675592 31
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollice); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 2 pz. Dim. 1; cad. 3 pz. Dim. 2; cad. 1 pz. Dim. 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 2 pz. Dim. 1; 2; 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: Cad. 3 pz. Dim. TX10; TX15; TX20
Cad. 2 pz. Dim. TX25; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 4; 5,5; 6 mm
Raccordo: 1 pz. n. art. 675055 Dim. 6,3

Download & documenti

Prodotti correlati