Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips, Dimensione dell’intaglio a croce: 00

Codice art.: 668891 00
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’intaglio a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 00
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 153 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668891 00
EAN / GTIN 7610733268306
Codice del produttore 8121.00-60

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.