Giravite con impronta a croce Pozidriv con cappuccio a percussione, Dimensione dell’intaglio a croce: 4

Codice art.: 668305 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’intaglio a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 918 SPZ
Dimensione dell’impronta a croce 4
Per ⌀ viti 7,3 − 12,7 mm
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 317 mm
Esagono di manovra 16 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Cappuccio a percussione
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668305 4
EAN / GTIN 4013288017802
Codice del produttore 05017056001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate (ad eccezione della Dim. 4) e cappuccio a percussione. Lama esagonale, in acciaio speciale resistente agli urti, passante, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunite.