Giravite “Stainless” per viti con impronta a croce Phillips, con lama in acciaio inox, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 668280 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3350 PH
Dimensione dell’impronta a croce 0
Materiale Acciaio legato, INOX
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 141 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668280 0
EAN / GTIN 4013288107398
Codice del produttore 05032020001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama Wera Lasertip in acciaio inox con estremità microruvida (a partire da Dim. 1).