Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con impugnatura robusta “multicraft”, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 668150 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie multicraft
Dimensione dell’impronta a croce 0
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668150 0
EAN / GTIN 7610733064373
Codice del produttore 6192.0-60

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.