Giraviti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura tricomponente SwissGrip Evo, Dimensione dell’impronta a croce: 2

Codice art.: 667795 2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip
Dimensione dell’impronta a croce 2
Per ⌀ viti 3,1 − 5,2 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 205 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667795 2
EAN / GTIN 7610733296835
Codice del produttore 38190.2-100 RE

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura robusta SwissGrip Evo che consente di trasmettere la coppia necessaria senza alcuno sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Lavoro agevole grazie alla forma circolare modificata. Il materiale tricomponente high-tech migliora la resistenza chimica e meccanica.
Impugnature con codificazione cromatica “Rainbow” per l’individuazione rapida della dimensione corretta della vite.