{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Larghezza dei taglienti | 2,5 mm | |
Norma | VDE 0680/6 | |
Lunghezza lama | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Campo di controllo | 220 V - 250 V | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Clip da taschino | si | |
Tipo di prodotto | Cercafase bipolari |
Codice articolo | 665022 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733298938 | |
Codice del produttore | 175.0-60 N |