Lama intercambiabile Torque per TorxPlus, Impronta Torx Plus®: 6IP

Codice art.: 659996 6IP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx Plus® 6IP
Lunghezza complessiva 175 mm
Coppia 0,6 Nm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
⌀ Lama 6,3 mm
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659996 6IP
EAN / GTIN 2050001930576
Codice del produttore 29006
Produttore/persona responsabile S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Descrizione

Per:

Set di giraviti dinamometrici n. art. 659990.

Download & documenti

Prodotti correlati