{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 75 cNm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
| Attacchi per bit | F 6,3 | |
| Serie | TORSIOMETER 760 | |
| Lunghezza complessiva L | 185 mm | |
| Campo di coppia | 15 cNm - 75 cNm | |
| Campo di coppia | 1,5 lbfin - 6,5 lbfin | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 2,5 cNm | |
| Display | analogico | |
| Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
| Metrologia | meccanico | |
| Coppia, fissa | no | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
| Feedback | “di visualizzazione” | |
| Risoluzione | cNm; lbfin | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Peso | 225 g | |
| Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
| Codice articolo | 659200 75 | |
| EAN / GTIN | 4018754118908 | |
| Codice del produttore | 51040007 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |