Giraviti dinamometrico elettronico, Coppia max.: 50cNm

Codice art.: 659050 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±2
  • Attacchi per bit: F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 50 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±2 %
Attacchi per bit F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 203 mm
Campo di coppia 10 cNm - 50 cNm
Risoluzione 0,1 cNm
Peso 200 g
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente
Principio di rilascio Rilascio elettromeccanico
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione cNm; lbfin; kgfcm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria LR3
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659050 50
EAN / GTIN 4045197503862
Codice del produttore 659050 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico molto versatile con impugnatura bicomponente, ampio display e raccordo a cambio rapido per bit. Al raggiungimento del valore nominale impostato il giraviti dinamometrico rilascia un segnale visivo o acustico. Con la visualizzazione del valore di picco e continua sono disponibili 2 modalità di lavoro. Memorizza fino a 50 valori.
Unità di misura: cNm, lbfin, kgcm

Uso:

Controllo della coppia; serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati