Giraviti dinamometrico elettronico, Coppia max.: 400cNm

Codice art.: 659010 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Interfaccia: Porta USB
  • Attacchi per bit: F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 400 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Interfaccia Porta USB
Attacchi per bit F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 230 mm
Campo di coppia 0,8 Nm - 4 Nm
Campo di coppia 80 cNm - 400 cNm
Risoluzione 0,5 cNm
Peso 340 g
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione Nm; lbfin; kgfcm; ozf in
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 3,7 V
Capacità batteria 2,5 Ah
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659010 400
EAN / GTIN 4571141275306
Codice del produttore STC400CN2-G

Descrizione

Esecuzione:

Giraviti dinamometrici elettronici di grande precisione con ampio display di facile lettura.
  • Visualizzazione: modalità Track (visualizzazione continua) e modalità Peak (valore di picco).
  • Capacità di memoria: fino a 1000 valori di misura.
  • Interfaccia: attraverso un cavo USB, i dati misurati memorizzati possono essere trasmessi su un PC. Selezione tra 2 modalità di misura:
  • modalità di serraggio (predefinizione coppia nominale con limite di preallarme).
  • modalità di ispezione (predefinizione di tolleranze superiori e inferiori). Il relativo esito della misurazione viene visualizzato attraverso i LED e il buzzer.

Unità di misura: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Uso:

Controllo della coppia; serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Fornitura:

Inclusi batteria agli ioni di litio e cavo USB per trasmissione dati n. art. 655265.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati