Giraviti dinamometrico elettronico, Coppia massima: 300cNm

Codice art.: 659005 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (cNm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Interfaccia: Porta USB
  • Attacchi per bit: F 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 300 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Precisione di misura della coppia ±4 %
Interfaccia Porta USB
Attacchi per bit F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie TORSIOTRONIC
Lunghezza complessiva L 317 mm
Campo di coppia 0,3 Nm - 3 Nm
Campo di coppia 30 cNm - 300 cNm
Risoluzione 0,1 cNm
Peso 679 g
Display digitale
Segnalazione dello sblocco acustico; tattile; ottico
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia elettronico
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”; a rilascio; segnale acustico
Risoluzione Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozf in
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 3,6 V
Capacità batteria 2,6 Ah
Batteria intercambiabile
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659005 300
EAN / GTIN 4018754299409
Codice del produttore 96510730
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Cricchetto portabit integrato con 80 denti per un angolo di lavoro di soli 4,5°. Per lavori di precisione nei collegamenti a vite di difficile accesso.
Al raggiungimento della coppia target la meccanica con meccanismo sferico rilascia un segnale sonoro e tattile. Dopo il rilascio, il meccanismo a scorrimento impedisce di superare inavvertitamente la coppia di serraggio impostata e di serrare la vite in modo eccessivo.
L’impugnatura bombata ed ergonomica consente di lavorare senza affaticarsi. Sull’estremità dell’impugnatura è inserito un quadro di manovra da 1/4 pollici. Resistente a oli, grassi, combustibili e liquidi per freni.
  • Tre modalità di funzionamento e segnale di arresto ottico, acustico e tattile.
  • Capacità di memoria: fino a 2500 valori di misura.
  • Grazie all’interfaccia micro USB integrata, i dati di misura possono essere letti e documentati nei terminali.
  • Display a colori OLED chiaro e salvabatteria.

Unità di misura: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf in

Uso:

Controllo della coppia; serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Fornitura:

Inclusi batteria agli ioni di litio 3,6 V / 2,6 Ah tipo 18650 (caricamento esterno), software SENSOMASTER 4, micro USB su cavo USB-A, portabit (uscita esagonale D 6,3; 1/4 pollice). In valigetta di plastica.

Nota:

Il caricabatterie adatto e l’adattatore di carica sono disponibili su richiesta. Batterie supplementari disponibili al n. art. 081574 Dim. 2600 o, in alternativa, Dim. 3500.